Kabelsmøremiddel
Smøremiddel, kabelgennemføring
KABELGLIDEMIDDEL, 1KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reducerer friktionsmodstanden med op til 80 %
Gør det nemmere at føre kabler og forhindrer isoleringen i at gå i stykker
Gelviskositet
God klæbeevne og stabilitet, lavt forbrug og minimalt snavs
Ingen klæbende rester tilbage
Nemmere at udskifte eller genanvende
Ugiftig og biologisk nedbrydelig
Ikke-korroderende for isolering eller plastrør
Undgå kontakt med natursten som f.eks. marmor og granit. Fjern snavs, mens det er friskt.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Montering af kabler i kabelbeskyttelses- og kabelkanalrør, beskyttelsesrør og kabelkanaler, til kommunikations- og strømforsyningsrør, kontrol-, signal- og overvågningskabler.
Påfør kabelsmøremiddel direkte på kablet. Kablerne kan derefter installeres med det samme. Mulig tilsmudsning kan rengøres med den universelle rengøringsklud eller pletfjerner.
Kemisk basis | Vand |
Farve | Transparent |
Massefylde | 1,1 g/cm³ |
pH-værdi | 7,5-8,5 |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Biologisk nedbrydelig | 95 % |
Vægt for indhold | 1000 g |
Beholder | Flaske |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!