Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelsæt

Strømfordeler, med kabel, slagfast
KABELSÆT 25 METER 3 STIKDÅSER M/JORD

Varenr. 0969763025

EAN 5703873227066

Prisvisning for kunder efter login
Kabelsæt

Varenr. 0969763025

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med slagfast stikdåse/stik, neoprenkabel og dansk jord

Robust kvalitet


  • Slagfast stikdåse

  • Professionel rund stikprop med jord

  • Neoprenkabel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Neoprenkablet tåler langvarig anvendelse i det fri.

Effekt

Tre stødsikre stikdåser 16 A, 250 V

Fatningstype

Tre stikdåser 2P+E, 16 A

Indgang

CEE 16 A, 4-polet, 230 V

Kabelforbindelse

Sikkerhedsstik

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellængde

25 m

Hovedsikring

16 A

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Materiale

Neopren-Latex

Længde x bredde x højde

120 x 45 x 35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger