Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabeltromle

KABELTROMLE 40 MTR 3X1,5 MM H07RN

Varenr. 0774559246

EAN 4065233094154

Prisvisning for kunder efter login
Kabeltromle

Varenr. 0774559246

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Solid kabeltromle med dansk jord stik og 4 DK stikudtag og cloropren kabel H07RN-F

Robust


  • Galvaniseret stålrørsstativ

  • Tromlen er lavet i brudsikkert plastik


Nem at transportere


  • Komfortabelt håndtag til at bære kabeltromlen i

  • Kablet kan fastgøres på clips under transport
Bemærk

For at undgå overophedning skal du bruge kabelrullen fuldt udstrakt. Det anbefales at tilslutte kabeltromlen til stik med jordforbindelse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellængde

40 m

Design

4 stikdåser med jordstik

Nominel strøm

13 A

Nominel spænding

230 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Længde x bredde x højde

300 x 300 x 300 mm

Stiktype

K

Beskyttelse mod overophedning

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger