Kabeltylle med membran CR
Kabeltylle med membran, dobbelt flange, CR
GEMMENFØRING M.MEMBRAN 36-54MM
Varenr. 0561660204
EAN 4061975382184
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
Membrantylle CR med dobbelt flange
- Polykloropren - syntetisk elastomer
- Indvendig membran
- Til tætning af kabeludgange
- God modstandsdygtighed over for aldring
- God ozonbestandighed
- Gode isoleringsegenskaber
- Fremragende elasticitet
- Relativt god oliebestandighed
- Blødhed i forskellige hårdhedsgrader fra 40 til 70 Shore A
- RoHS-kompatibel
![]() | |
Indvendig diameter (d) | 36 mm |
Borehul (D1) | 47 mm |
Udvendig diameter (D) | 54 mm |
Installationstykkelse (h1) | 2,5 mm |
Højde (H) | 10,1 mm |
Farve | Sort |
Membran, tykkelse (M) | 1 mm |
Materiale | Neopren |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Silikonefri | Nej |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 90 °C |
Modstand mod | Ozon (god), Olie (begrænset) |