Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kahytskrogøjer

Stål, forzinket, træskruegevind til stormkrog
ØJESKRUE LUKKET FZB Ø6,0 30X8

Varenr. 5067000112

EAN 4062856413218

Prisvisning for kunder efter login
Kahytskrogøjer

Varenr. 5067000112

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

Trægevind6

Længde (l1)

30 mm

Gevindlængde (gevind til træ)

16 mm

Skaftdiameter (d2)

4,7 mm

Udvendig diameter (d3)

17,4 mm

Indvendig diameter (d4)

8 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Maks. bæreevne

15 kg

Ankerdiameter

8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger