Kalibreringskort FCA, Alfa Romeo og Hyundai ACS cars
Kalibreringskort FCA/Alfa Romeo ACS cars
ADAS FCA/ALFA TFC-5 /TFC-6
WOW
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dobbeltsidet, mærkespecifikt kalibreringskort
Til Fiat-, Hyundayi-, Iveco-, Jeep- og Alfa Romeo-køretøjer
Placer det mærkespecifikke kalibreringskort i kortholderen, WOW! Juster kalibreringsværktøjet til ACS cars foran køretøjet i henhold til specifikationerne fra køretøjets diagnosesoftware, og start kalibreringsprocessen baseret på de trin, der er beskrevet i diagnosesoftwaren.
Bredde | 960 mm |
Længde | 1340 mm |
Højde | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4,500 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!