Kalibreringskort Nissan-, MB- og Mazda ACS-biler
Kalibreringskort Nissan/Mazda 1 ACS cars
ADAS NISSAN /MAZDA TFC-7/T1TFC-8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
2-delte, dobbeltsidede, mærkespecifikke kalibreringskort
Til funktionskalibrering, WOW! LOOQER-diagnosticeringsinterface med en af tre diagnosticeringslicenser påkrævet.
- Art.nr. W072 003 007: LOOQER diagnosticeringsinterface med Expert-licens
- Art.nr. W072 003 008: LOOQER diagnosticeringsinterface med Expert-Data-licens
- Art.nr. W072 003 009: LOOQER diagnosticeringsinterface med Expert-Data-Assist-licens
Til Nissan-, Mercedes- og Mazda-køretøjer
Placer det mærkespecifikke kalibreringskort i kortholderen, WOW! Juster kalibreringsværktøjet til ACS cars foran køretøjet i henhold til specifikationerne fra køretøjets diagnosesoftware, og start kalibreringsprocessen baseret på de trin, der er beskrevet i diagnosesoftwaren.
Bredde | 960 mm |
Længde | 1340 mm |
Højde | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4,500 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!