Kalibreringskort til Nissan og Hyundai ACS cars
Kalibreringskort Nissan/Hyundai ACS cars
ADAS NISSAN TYP 2 HYUNDAI TYP 1 TFC13/14
WOW
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Dobbeltsidet, mærkespecifikt kalibreringskort
- Til køretøjer fra fabrikanterne: Nissan og Hyundai
Placer det mærkespecifikke kalibreringskort i kortholderen, WOW! Juster derefter kalibreringsværktøjet til ACS cars foran køretøjet i henhold til specifikationerne fra køretøjets diagnosesoftware, og start derefter kalibreringsprocessen baseret på de trin, der er beskrevet i diagnosesoftwaren.
Bredde | 1340 mm |
Længde | 960 mm |
Højde | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4,500 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!