Kalibreringskort til Toyota ACS cars
Kalibreringskort Toyota 1 + 2 ACS cars
ADAS TOYOTA/TOYOTA T1 TFC-11/T2 TFC-12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Et kort trykt på begge sider
- Til køretøjer fra fabrikanten: Toyota
Justeringsskinnerne W074210008 er påkrævet for at kunne bruge kortet!
Kalibreringskortet skubbes ind i justeringsskinnerne udefra og justeres i henhold til indstillingsværdierne fra diagnosesoftwaren ved hjælp af markeringerne. Start kalibreringsprocessen ud fra de trin, der er angivet i diagnosesoftwaren.
Bredde | 520 mm |
Længde | 840 mm |
Højde | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,600 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!