Kalibreringsskema til Honda, KIA og Hyundai ACS cars
Kalibreringskort Honda/Kia/Hyundai
ADAS HONDA, KIA/HYUNDAI TFC15/16/17
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- To kort trykt separat og på begge sider
- Til køretøjer fra fabrikanterne: Honda, KIA og Hyundai
Justeringsskinnerne W074210008 er påkrævet for at kunne bruge kortene!
Kalibreringskortene skubbes ind i justeringsskinnerne udefra og justeres i henhold til indstillingsværdierne fra diagnosesoftwaren ved hjælp af markeringerne. Start kalibreringsprocessen ud fra de trin, der er angivet i diagnosesoftwaren.
Bredde | 520 mm |
Længde | 840 mm |
Højde | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3,200 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!