Karosseri trækklemme 90 graders tovejs
Karosseri trækklemme 90 grader tovejs
TRÆKKLEMME M. 2 ØJER
Varenr. W303400008
EAN 4046777424362
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Trækklemme med to øjer
Længde | 250 mm |
Bredde | 110 mm |
Højde | 145 mm |
Kæbebredde (lukket) | 110 mm |
Materiale | Pressestøbt metal |
Overflade | Lakeret |