Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Karrosserisavklinge med SIG-adapter

Karrosserisavklinge med SIG-montering
SAVBLADE BI-METAL 18TD TRÆ/KUNST. KORT

Varenr. 06969183

EAN 4045989387274

Prisvisning for kunder efter login
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

Varenr. 06969183

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.

Udviklet til høje skærehastigheder og en lang levetid



Passer til:


  • Würth DST 400

  • SIG PLF 80

  • SIG PLF 90

  • SIG PS1
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tænder pr. længdeenhed

18 STK/Tomme

Min./maks. materialetykkelse

4-10 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Medium til blødt materiale

Længde

72 mm

Materiale

Bimetal

Tilslutningstype for stiksavsklinge

SIG-optag

Arbejdslængde

53 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger