Kassesæt Til transportkasse
Ophæng med bakke til transportkasse
HOLDER MED BAKKE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Omfatter kasse og stabelbare transportbokse
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Højde | 200 mm |
Bredde | 310 mm |
Dybde | 210 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.400 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Rød |
Materiale | Aluminium/polypropylen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!