Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Keglesmørenippel Vinklet form 45 grader, DIN 71412 form B, forzinket stål

DIN 71412 forzinket stål 45°, form B, firkant
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 B H2 4KT M6

Varenr. 098650

EAN 4011231917827

Prisvisning for kunder efter login
Keglesmørenippel Vinklet form 45 grader, DIN 71412 form B, forzinket stål

Varenr. 098650

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Konisk udvendigt gevind, selvlåsende

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

B, H2, Firkantet snit

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1)

M6 x 1

Nominel diameter (d1)

6 mm

Længde (l1)

20 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (lg)

5,5 mm

Nøglevidde (s1)

9 mm

Standarder

DIN 71412

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantet topmøtrik, høj udformning DIN 1587, stål, styrkeklasse 6, forzinket, blå passiveret (FZB)

TOPMØTRIK-FZ-A-M4

x 100 stk.