Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Keglesmørenippel Vinklet form 90° grader DIN 71412 form C, forzinket stål

DIN 71412 galvaniseret stål 90° form C, firkant
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 C H3 4KT M6

Varenr. 098660

EAN 4011231918084

Prisvisning for kunder efter login
Keglesmørenippel Vinklet form 90° grader DIN 71412 form C, forzinket stål

Varenr. 098660

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med konisk gevind

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

C, H3, Firkantet snit

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1)

M6 x 1

Nominel diameter (d1)

6 mm

Længde (l1)

18 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (lg)

5,5 mm

Nøglevidde (s1)

9 mm

Standarder

DIN 71412

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger