Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikaliebestandig butylhandske
BUTYLHANDSKE, STR. 11
Varenr.
0899430311
EAN 4065746573511
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
- Fremragende beskyttelse mod farlige kemikalier
- God mekanisk modstand
- Rullet kant
- Med pudder
Bemærk
Ikke modstandsdygtig overfor olier, fedt, halogener og kulbrinter
Anvendelsesområde
- Kemisk industri
- Laboratoriearbejde
- Håndtering af yderst farlige, giftige kemikalier som f.eks. estere, ketoner, acetone, aldehyder, aminer, anhydrider, kaliumhydroxid, natriumhydroxid, baser, alkohol, uorganiske salte, organiske syrer og uorganiske syrer op til 20 %
Størrelse | 11 |
Materiale | Butyl |
Indvendig belægning | Med pudder |
Standarder | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategori | 3 |
Længde | 350 mm |
Materialetykkelse | 0,50 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,10 mm |
Farve | Sort |