Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl

Kemikaliebestandig butylhandske
BUTYLHANDSKE, STR. 9

Varenr. 0899430309

EAN 4049557937663

Prisvisning for kunder efter login
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl

Varenr. 0899430309
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
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
  • Fremragende beskyttelse mod farlige kemikalier

  • God mekanisk modstand

  • Rullet kant

  • Med pudder
Bemærk

Ikke modstandsdygtig overfor olier, fedt, halogener og kulbrinter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Kemisk industri

  • Laboratoriearbejde

  • Håndtering af yderst farlige, giftige kemikalier som f.eks. estere, ketoner, acetone, aldehyder, aminer, anhydrider, kaliumhydroxid, natriumhydroxid, baser, alkohol, uorganiske salte, organiske syrer og uorganiske syrer op til 20 %

Størrelse

9

Materiale

Butyl

Indvendig belægning

Med pudder

Standarder

EN 374, EN 388, EN 420

Kategori

3

Længde

350 mm

Materialetykkelse

0,50 mm

Tolerance, materialetykkelse (+/-)

0,10 mm

Farve

Sort

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger