Kemikaliebestandig nitrilhandske med bomuldsfor på indersiden
Kemikaliebestandig handske, nitril
NITRILHANDSKE GRØN LANG STR 8
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
- 100 % væsketæt
- Diamantformet mønster, der giver et sikkert greb
- Kemikalie- og væskebeskyttelse mod mange baser, syrer, fedt, olier og i nogle tilfælde opløsningsmidler
- Silikonefri fremstillingsproces
Anvendelsesområde
Malerarbejde, overfladebehandling, ætsning, kølemidler og smøremidler, vedligeholdelse af køretøjer og maskiner, fødevareindustrien, galvaniseringsbade, rengøring, håndtering af pesticider
Størrelse | 8 |
Materiale | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Standarder | EN 374 |
Kategori | 3 |
Længde | 330 mm |
Materialetykkelse | 0,34 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,03 mm |
Farve | Grøn |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!