Kemiskab
Kemikalieskab
KEMISKAB 2000X1000X445MM GRÅ/RØD
Varenr.
0957900794
EAN 4046777312195
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
Solid skab med 4 galvaniserede hylder og 2-punkts lås med forsænket greb
Solid kvalitet
- 4 flytbare, galvaniserede hylder
- Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg
- Hyldebærere med 265 mm spring
- 2-punkts lås med forsænket greb
Sikker opbevaring af kemiartikler og lign.
- 2 ventiler i skabets side til friskluftindtag
- 1 studs i toppen, Ø 100 mm, så skabet kan tilsluttes udsugning
Anvendelsesområde
Til sikker opbevaring af kemiartikler m.m., og hygiejnisk opbevaring af sikkerhedsudstyr, dragter, masker osv.
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1000 x 445 x 2000 mm |
Bæreevne for hylde | 60 kg |
Antal døre | 2 STK |
Farve | Grå |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!