Nøgleboks 787
Nøgleboks 787
Varenr. 0688190250
EAN 4065746471428
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
Til sikker opbevaring af nøgler eller små værdigenstande til autoriserede personer
- Robust metalkabinet med trykstøbt zinkklap
- Individuelt justerbar, 4-cifret numerisk kode
- Beskyttelsesklap med glidemekanisme
- Vægmontering med skrueforbindelser
- Kan indeholde op til 14 plastikkort eller 20 nøgler
- Aftagelig nøglekrog for større bekvemmelighed ved opbevaring af nøgler
Anvendelsesområde
Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
Anvendelsesområde
Hurtig og nem adgang for grupper af ofte skiftende medarbejdere (f.eks. håndværkere, service, feriegæster, biludlejning, lejlighedskomplekser, byggepladser).
![]() | |
Anvendelsesområde | Privatområde, Objektområde, Byggebranchen |
Egnet til | Nøgle, Plastikkort |
Materiale | Pressestøbt zink |
Farve | Sort, Sølv |
Overflade | Lakeret |
Lukketype | Kodet forskelligt |
Monteringstype | Skrue |
Længde | 119 mm |
Bredde | 82 mm |
Højde | 42 mm |