Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kile Knudsen Kilen

Kile Knudsen Kilen
TERRASSEKILE SORT 150X45X25MM

Varenr. 9501007748

EAN 5709417001079

Prisvisning for kunder efter login
Kile Knudsen Kilen

Varenr. 9501007748

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 312 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til nøjagtig og skridsikker opklodsning

Kilerne sikrer et solidt underlag, som tåler en stor belastning og som ikke sætter sig.



Hurtig og nem montering


  • Skarpe, forskudte savtakker giver en nøjagtig og skridsikker opklodsning - også sideværts

  • Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer

  • Økonomisk og tidsbesparende


Robust


  • Testet for trykbelastning

  • Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

  • Ingen giftig røg ved brand

Produceret iht. ISO 9001:2000

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde x højde

150 x 45 x 25 mm

Farve

Sort

Design

Rillet

Belastningsvægt ved 100 % overlapning

2200 kg

Materiale

LDPE - polyethylen med lav tæthed

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger