Kilelåseskive, W.TEC-serien, bred form
Steel Delta Protekt, bred form, W.TEC-serien
KILESIKRINGSSKIVE BRED FORM DPE M8

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Generelt:
Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns belastede forbindelser, vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.
Korrosionsbestandig:
600 h grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 h gulkrom (A2C)
Funktion:
Skrå flader mellem de to kilelåseskiver sørger for en yderst sikker fastlåsning. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.
Fordele:
- Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)
- Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding
- Særligt velegnet til dynamisk belastning – selv ved brug sammen med smøremiddel
- Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet
- Skånsom mod overflader
- Kan også bruges med skruer med stor trækstyrke 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilhørende møtrikker
- Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)
- Med smal og bred kontaktflade
Til bolt-møtrik-forbindelser skal der anvendes et par kilelåseskiver under både skruehovedet og møtrikken. De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.
Bilindustri, maskinteknik, producenter af pneumatiske og elektriske værktøjer, minedrift, produktion af landbrugsmaskiner, producenter af blandeanlæg, transport og transportsystemer.
![]() | |
Indvendig diameter (d1) | 8.6 mm |
Egnet til skruegevind | M8 |
Velegnet til gevind (britisk standard) | 5/16 |
Udvendig diameter (d2) | 16.6 mm |
Tykkelse (h1) | 2.7 mm |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 485 HV |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 600 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Bred |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)