Kileremsspray
Kileremsspray
KILEREMSSPRAY, 400 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Forhindrer, at remmen glider, overfører den fulde driveffekt, eliminerer pibelyde
- Eliminerer efterjustering i tilfælde af mindre remslip på grund af kulde, fugtighed eller pga. normal strækning
- AOX-fri
Må kun bruges på steder med god ventilation.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til kileremme lavet af læder, gummi, balata, hår osv. Ikke egnet til brug på flade remme. Når der bruges kileremsspray, øges kontakten med remskiverne – adskillelses- og smøringsproblemer reduceres til et minimum. Kileremmens effektivitet øges.
Sæt sprøjtehovedet på, og spray på indersiden af remmen ved hjælp af dyserøret. Eller spray på et område med motoren kørende i ca. 5 sekunder.
Rengør løbeflader før første brug. Anvendes sparsomt og præcist – undgå overskydende materiale.
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Farve | Lysegul |
Massefylde | 0.673 g/cm³ |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kogepunkt | -44 °C |
Antændelsestemperatur | 250 °C |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Indhold | 400 ml |
Beholder | Dåse |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)