Kilesikringsskive W.TEC, smal form
KILESIKRINGSSKIVE SMAL FORM DPE M6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Generelt:
Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns og vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.
Korrosionsbestandig:
600 t grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - til sammenligning: 96 t gul galvaniseret (A2C)
Funktion:
Meget sikker fastlåsning, da kileoverflader skråner op mellem de to låseskiver. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.
Fordele:
- Nem at installere og fjerne (kilesikringsskiver er allerede sammenlimet parvis)
- Testet system til genvindsikring (låseelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding
- Særligt velegnet til dynamisk belastning - også ved anvendelse af smøremidler
- Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet
- Beskytter overflader
- Kan også bruges med skruer med stor trækstyrke 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilsvarende møtrikker
- Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)
- Med en smal og en bred kontaktflade
De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.
Den europæiske tekniske vurdering (ETA 20/0075) gælder udelukkende for følgende størrelser: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Bilindustri, maskinteknik, producenter af pneumatiske og elektriske værktøjer, minedrift, produktion af landbrugsmaskiner, producenter af blandeanlæg, transport og transportsystemer.
![]() | |
Indvendig diameter (d1) | 6,5 mm |
Egnet til skruegevind | M6 |
Udvendig diameter (d2) | 10,8 mm |
Tykkelse (h1) | 1,7 mm |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 485 HV |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 600 t. |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Smal |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |