Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klargøringssæt

Bilvask sæt 4 dele
KLARGØRINGSSÆT 4 DELE

Varenr. 0988046506

EAN 4068362023224

Prisvisning for kunder efter login
Klargøringssæt

Varenr. 0988046506

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Indhold:
• 1 x vandbaseret tjærefjerner, 5 l
• 1 x fælgrens premium, 5 l
• 1 x truck x-clean 5 l
• 1 x wash & wax eco, 5 l
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Klargøringssæt indeholdt:
1 x
Vask og voksshampoo

WASH & WAX ECO 5L

Beskrivelse: Højeffektiv renseshampoo til køretøjer, inkl. høj vokseffekt og Svanemærke-certificering
Mængde: 1 x
1 x
Truck X Clean Plus

TRUCK X-CLEAN, 5L

Beskrivelse: Et alkalisk koncentrat til forrens.
Mængde: 1 x
1 x
Premium fælgrens

FÆLGRENS PREMIUM 5L

Beskrivelse: Syrefrit specialrengøringsmiddel til stål- og letmetalfælge
Mængde: 1 x
1 x
Tar remover water-based

VANDBASERET TJÆREFJERNER, 5L

Beskrivelse: The water-based tar remover is a unique, solvent-free cleaning agent for customers who want to use a product that does not contain harmful substances
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger