Klemme til indvendig pynteliste, type 2 Fod opdelt i fire dele, flangehoved
Clips til indvendig pynteliste, type 2
CLIPS
Varenr.
0501104045
EAN 4024835237833
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
- Formonteres på pyntelisten og indsættes derefter i et tilsvarende hul i sokkelkomponenten.
- Tolerancekompensation mulig
- Det er muligt at afmontere beklædningen
- Fungerer også som forsegling
Anvendelsesområde
Fastgørelse af pyntelister til bærende komponenter
Materiale | Polyoxymethylen |
Farve | Hvid |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,6-8,8 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,9-2 mm |
Hoveddiameter | 13,2 mm |
Kernediameter | 5,9 mm |
Spændeområde hoved | 2,3 mm |
Maks. bredde | 20 mm |
Længde under hoved | 15,9 mm |
Køretøjstype | Universal |
Svarer til det originale reservedelsnummer | A0089880978 |