Klemme til transportrør
Rørbøjle til transportrør af plast
SPÆNDEBÅNDSSÆT FOR TRANSPORTØR
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til tværbjælker med en maksimal bredde på 70 mm og højde på 50 mm
- Diameter: 200 mm
- Inkluderer samlingsmateriale
Materiale | Rustfrit stål |
Produktvægt (pr. vare) | 4.400 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!