Kobberpasta CU 800
Kobberpasta CU 800
KOBBERFEDT SPRAY CU800, 300 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget høj modstandsdygtighed
- Temperaturanvendelsesområde fra -40 °C til +1200 °C for tør smøring
- Modstandsdygtig over for vand, fortyndede baser og fortyndede syrer
God, langtidsvirkende smøring
Yder langvarig beskyttelse mod fastbrænding og fastgroning, rivning, slitage, korrosion og friktionskorrosion.
Silikone- og AOX-fri
Må ikke påføres bremseskiver og bremsebelægninger. Silikone- og AOX-fri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Det højtemperaturbestandige smøremiddel er velegnet til smøring af bagsiden af skivebremser (forhindrer knirkende lyde), skrueforbindelser (udstødningsmanifoldens skruer, tændrørsgevind osv.), lejer, drejepunkter, led, glideflader osv. Forhindrer at faste pakninger brænder fast og er også velegnet til kontaktbeskyttelse på dyserne i gasafskærmede buesvejsepistoler og på batterier og batteriterminaler.
Omrystes godt før brug. Rens de dele, der skal behandles, med bremserens, art.nr. 08901087. Delene skal være rene og fri for støv og fedt. Sprøjt CU 800 tyndt og jævnt på fra en afstand af 20-30 cm.
Indhold | 300 ml |
Kemisk basis | Blødt metalholdigt semisyntetisk basisfedt |
Farve | Kobber |
Massefylde | 1.1 g/cm³ |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 1200 °C |
Min. flammepunkt | 250 °C |
VOC-koncentration (CH) | 463 g/l |
Silikonefri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Beholder | Spraydåse |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)