Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kombi Max High Knudsen Kilen

Gulv opklodsning Kombi Max High Knudsen Kilen
KOMBI MAX HØJ 77-138

Varenr. 9501002999

EAN 5709417422126

Prisvisning for kunder efter login
Kombi Max High Knudsen Kilen

Varenr. 9501002999

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 75 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning

Høj til Kombi Max System


Sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning.



Robuste og nemme at arbejde med


  • Hurtig og let håndtering

  • Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer

  • Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

  • Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning også sideværts

ISO 9001:2000

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Klik elementerne i Kombi Max System sammen og finjuster højden

Materiale

LDPE - Low Density Polyethylen

Min./maks. højde

77-138 mm

Bæreevne

250 kg

Maks. højde

138 mm

Farve

Antracitgrå

Min. højde

77 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kombi Max Top Knudsen Kilen

KOMBI MAX TOP

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning
x 150 stk.
Kombi Max Bundstykke Knudsen Kilen

KOMBI MAX BUNDSTYKKE

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning
x 150 stk.
Kombi Max Lyddæmper Knudsen Kilen

KOMBI MAX LYDDÆMPER

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning
x 150 stk.
Kombi Max Lav Knudsen Kilen

KOMBI MAX LAV 50-110

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning
x 75 stk.
Kombi Max Sål Knudsen Kilen

KOMBI MAX SÅL

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning
x 150 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger