Kombinationsskive Skæring og grovbearbejdning
Kombinerede skære- og slibeskiver, Speed
ZEBRA KOMBI SKÆRE/SLIBESK. Ø125X22,2X2,3
Varenr. 0665131252
EAN 4045989509898
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
Adskillelse, afgratning og grov maskinbearbejdning med en enkelt skive, der spildes ikke tid på at skifte maskiner eller skiver
- Til stål og rustfrit stål
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Skivens tre lag af glasfiberarmering sikrer et højt sikkerhedsniveau.
- Lave vibrationer, ubesværet arbejde
- Lav skæretemperatur takket være særligt bindemiddel
- Slibekornet er fint, men ekstremt aggressivt, så der sikres en optimal overfladekvalitet
Diameter | 125 mm |
Borehul | 22,2 mm |
Tykkelse | 2,2 mm |
Omdrejningshastighed | 12200 o/min |
Design | Forkrøppet |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål |