Kombineret sekskantet pladeskrue med spændskive
Stål, forzinket, med skive
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV8 4,8X16
Varenr. 0129084816
EAN 4046778955452
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
Skrue med spændeskive, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C, med spids
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 16 mm |
Skivediameter (d2) | 15 mm |
ISO | 10510 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Skivetykkelse (h1) | 1,6 mm |
Form | C |
Nøglevidde (s1) | WS8 |
Hovedhøjde (k1) | 3 mm |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |