Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kombineret sekskantet pladeskrue med spændskive

Stål, forzinket, med skive
PL.SKRUE FZB 6KT M.SKIVE NV8 4,8X19

Varenr. 0129084819

EAN 4046778955704

Prisvisning for kunder efter login
Kombineret sekskantet pladeskrue med spændskive

Varenr. 0129084819

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skrue med spændeskive, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C, med spids
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

4,8 mm

Længde (l1)

19 mm

Skivediameter (d2)

15 mm

ISO

10510

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Hovedtype

Sekskantet hoved

Skivetykkelse (h1)

1,6 mm

Form

C

Nøglevidde (s1)

WS8

Hovedhøjde (k1)

3 mm

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger