HSS SMART STEP kombinationssnittap
Kombinationssnittap HSS SMART STEP
KOMBI-SNITTAP-SMARTSTEP M4
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
3-i-1: Boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én arbejdsgang
Intet behov for værktøjsskift, sparer tid og omkostninger
Den første kombinationssnittap med trininddelt borespidsgeometri
- Op til 100 % hurtigere end konventionelle HSS-kombinationssnittapper
- Optimal centrering ved arbejde på buede overflader
- Meget præcise runde huller er den perfekte forberedelse til efterfølgende gevindskæring af høj kvalitet
- Boring med mindre belastning
Målfast gennemgående gevind i henhold til ISO 2 (6H)
1/4" sekskantet skaft
Forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® i bronze
Fås kun fra Wurth
- Generelt kun egnet til gennemgående gevind med en materialetykkelse på maks. 1xD
- Undersænkninger i henhold til DIN74-1 til skruer med undersænket hoved (i henhold til DIN 7991) er ikke mulige
- Til brug i akku bore-/skruemaskiner, håndholdte bor, boremaskiner og søjleboremaskiner.
- Perfekt til gennemgående huller i aluminium, messing og plast op til 1xD (f.eks. M6 = 6 mm materialetykkelse).
- Også velegnet til materialebearbejdning af metalplader fremstillet af ulegeret og legeret stål op til 600 N/mm² og smedejern
- Reducerer omdrejningshastigheden betydeligt ved gevindskæring og undersænkning/afgratning efter boring. De anbefalede skæreparametre for de forskellige materialer og værktøjsdiametre kan ses i oversigten over skæreparametre.
- Brug tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
- Sørg for at arbejde vinkelret på materialet. Undgå skråstilling: Risiko for, at værktøjet går i stykker!
- Alle gevind på kombinationssnittappen skal være igennem og ude af hullet, før den vendes. Hvis ikke, kan værktøjet eller skærene gå i stykker.
Gevindtype x nominel diameter | M4 |
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal |
Hultype | Afstandshul ≤ 1 x D |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Egnet til maskintype | Bormaskiner |
Stigning | 0,7 mm |
Længde | 40 mm |
Skaftdiameter | 7,18 mm |
Skæremateriale | HSS |
Overflade | Ulegeret |
Skafttype | Sekskant |
Tolerance for snittapper | ISO 2 (6H) |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trækstyrke | 600 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!