Kombitang DIN ISO 5746
KOMBITANG/SKRIDSIKKER, 180MM
Varenr. 071501 575
EAN 4050382275240
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
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
- Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler
- Blade: Ekstra induktiv hærdning
- Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak
- Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet
- Led: Overlappende led
Længde (L) | 180 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 2,8 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,5 mm |
Overflade | Lakeret |
Længde i tommer (L) | 7 tommer |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
ISO | 5746 |