Komibitang, heavy-duty DIN ISO 5746
Kombitang, kraftig udf. DIN ISO 5746
KOMBITANG/SKRIDSIKKER, 200MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kraftig reduktion af den nødvendige kraft til betjeningen takket være optimeret udveksling
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverflader
- Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler
- Blade: Ekstra induktiv hærdning
- Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak
- Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet
- Led: Overlappende led
Længde | 200 mm |
Længde i tommer | 8 in |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3.8 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2.7 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2.2 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)