Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Komplet ventilationsstuds

Ventilations til tag komplet
VENTILATIONSSTUDS KOMPLET - INDEFRA UD

Varenr. 0681007314

EAN 4065746645973

Prisvisning for kunder efter login
Komplet ventilationsstuds

Varenr. 0681007314

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 35 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ventilationsareal


  • Tagrum skal ventileres med mindst 1/500 af det bebyggede areal

  • Ventilationsstudsen har et ventilationsarel på 56 cm²
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til diffusionsåbne og -tætte tage samt faste undertage.

Instruktioner

Monteres mellem lægterne, ca. 15 cm fra spær.

Bredde 1

100 mm

Bredde 2

150 mm

Længde

150 mm

Farve

Sort

Materiale

PP - polypropylen

Type

Komplet ventilationsstuds, Indefra - ud

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger