Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Kompressor, K260

Kompressor, K-260, oliefri
OLIE FRI KOMPRESSOR K260

Varenr. 0701999226

Prisvisning for kunder efter login

Kompressor, K260

Varenr. 0701999226

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Robust kompressor, der er let at transportere

Nem at flytte


  • Med teleskophåndtag

  • Bredden er kun 60 cm, og kompressoren kan derfor komme igennem de fleste døråbninger


Kraftig konstruktion


  • Robuste luftgummihjul på gennemgående aksel

  • Konstruktionen er så kraftig, at den kan bruges til at stå på


Flere funktioner


  • 2 udtag med fælles trykregulering

  • Beskyttet luftindtag

3 års reklamationsret


mod fabrikations- og materialefejl

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Velegnet til montageopgaver.

Typebeskrivelse

Oiless air compressor

Motoreffekt

1140 W

Maks. tryk

10 bar

Tankkapacitet

24 l

Sugeevne

0 l/min.

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Omdrejningshastighed

2850 omdr./min.

Min./maks. temperaturforhold

0 til 0 °C

Kabellængde

4 m

Længde x bredde x højde

600 x 800 x 500 mm

Antal cylindre

1 STK.

Antal hurtigkoblere

2 STK.

Lydtryksniveau

110 dB