Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind

Konisk børste
KONISK VINKELSTÅLBØRSTE D115

Varenr. 0714691411

EAN 4038898398998

Prisvisning for kunder efter login
Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind

Varenr. 0714691411
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
Den specielle form gør den ideel til bearbejdning af hjørner, kanter og svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Til middel til kraftig børstning.
  • Ingen for tidlig åbning af bundterne, når børsten er placeret i en vinkel

  • Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være fletning mod uret på keglebørsten

  • Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Brug med en vinkelsliber for at opnå optimale resultater.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
HandlingOmkredshastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børsteafgratninger
Anbefalede periferihastigheder for børstning
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Bearbejdning af svejsesømme

  • Fjernelse af kalk, rust, lak, slagger osv.

  • Rengør betonrester fra forskalling

Diameter (D)

115 mm

Effektiv bredde (A)

12 mm

Trådlængde (H)

24 mm

Værktøjsoptag (d)

M14

Tråddiameter

0,50 mm

Design

Hærdet, flettet mod uret

Wire, materiale

Stål

Aggressivitet

Hård

Egnet til vinkelsliber (punktsystem)

4 af 4 punkter

Maks. omdrejningshastighed

15000 1/min

EN-standard

1083-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger