Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Konisk islagsnippel DIN 71412, form A, stål, forzinket

DIN 71412, stål, forzinket, H, form A
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 A H1 GLAT M6

Varenr. 098646

EAN 4011231917728

Prisvisning for kunder efter login
Konisk islagsnippel DIN 71412, form A, stål, forzinket

Varenr. 098646

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

Indslagssmørenipler er fremstillet i overstørrelse. Afhængigt af materialet kan det være nødvendigt at udføre installationstest.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Indslagssmørenipler er kun egnede til lavt tryk.

Standarder

DIN 71412

Form

A, H1

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Diameter af tap (d1)

6 mm

Længde (l1)

15 mm

Længde for slidstap (l2)

5,5 mm

Vejledende værdi for huldiameter

6 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger