Konisk islagsnippel DIN 71412, form A, stål, forzinket
DIN 71412, stål, forzinket, H, form A
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 A HI GLAT 10MM
Varenr. 098648
EAN 4011231917797
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
Indslagssmørenipler er fremstillet i overstørrelse. Afhængigt af materialet kan det være nødvendigt at udføre installationstest.
Anvendelsesområde
Indslagssmørenipler er kun egnede til lavt tryk.
![]() | |
Standarder | DIN 71412 |
Form | A, H1 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Diameter af tap (d1) | 10 mm |
Længde (l1) | 15 mm |
Længde for slidstap (l2) | 5,5 mm |
Vejledende værdi for huldiameter | 10 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |