Koniske stifter med udvendigt gevind, uhærdet ISO 8737 stål, ulegeret
ISO 8737, ulegeret stål
KONISK STIFT UDV.GEV. ISO8737 6X45
Varenr. 50951645
EAN 4057709543174
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
Nominel diameter | 6 mm |
Længde | 45 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 18 mm |
Materiale | Stål |
Gevindtype | Udvendigt gevind |
Design | Uhærdet |