Kontakt Til airlinesurringsskinne af aluminium med LED og stik
Kontakt til ZSLED
VIPPEKONTAKT-ZSLED
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indstikssystem til hurtig montering
- Det er ikke nødvendigt at spænde den fast på kontakten
Kontakten kan også bruges i andre kredsløb.
Bredde | 60 mm |
Højde | 60 mm |
Nominel spænding | 12 V |
Nominel strøm | 10 A |
Materiale | Plast |
Produktvægt (pr. vare) | 0,600 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!