Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kontaktspray

KONTAKTSPRAY, 300 ML

Varenr. 0890100

EAN 4045989959020

Prisvisning for kunder efter login
Kontaktspray

Varenr. 0890100
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
Fjerner tændingsproblemer hurtigt og pålideligt

Til brug som forebyggende foranstaltning mod tændingsproblemer forårsaget af fugt i køretøjer og andre lavspændingstændingssystemer

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Udfør dine egne test før hver påføring. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og anvendelsesforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer af vores produkter.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skal bruges specifikt til at forhindre tændingsproblemer forårsaget af fugt i køretøjer og i andre lavspændingstændingssystemer. Udvendig rengøring af tændkabler, fordelerdæksel og tilslutninger med kontaktspray fungerer som en forebyggende foranstaltning mod tændingsproblemer forårsaget af fugt. De mange små vanddråber, der dannes på tændingssystemet i koldt, fugtigt vejr, forårsager afladning af spænding til jord, hvilket reducerer tændingsspændingen. Reduktionen i tændingsspændingen kan medføre startvanskeligheder eller endda forhindre køretøjet i at starte overhovedet, især når det kombineres med meget kolde forhold og et svagt startbatteri. Dannelsen af vanddråber fremmes af tilstedeværelsen af snavs og olie. Sprøjtning af komponenter med kontaktspray kan med det samme afhjælpe dette problem.

Instruktioner

Sprøjt kortvarigt hele tændingssystemet i motorrummet. Sprøjt om nødvendigt også et meget tyndt lag på indersiden af fordelerdækslet. Giv systemet en gennemtrængningstid på 1 til 2 minutter, før det startes. Brug ikke kontaktspray, når motoren kører. Risiko for antændelse!


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Indhold

300 ml

Farve

Lysegul

Lugt/duft

Karakteristisk

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Kemisk basis

Mineralsk olie

Massefylde

0,743 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger