Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kontramøtrik, messing Metrisk iht. EN 60423

Kontramøtrik, metrisk, messing
MØTRIK M32X1,5 MESSING

Varenr. 096777032

EAN 4024835880985

Prisvisning for kunder efter login
Kontramøtrik, messing Metrisk iht. EN 60423

Varenr. 096777032

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til sikker fastgørelse af kabelforskruninger og tilbehør

  • Made in Germany
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Forbindelsesgevind

M32 x 1,5

Gevindlængde (metrisk gevind)

4 mm

Nøglevidde

36 mm

Min./maks. temperaturforhold

-60 til 200 °C

Materiale

Messing

Overflade

Forniklet

Min. temperaturforhold

-60 °C

Maks. temperaturforhold

200 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger