Kraftigt VARIFIX®-beslag 41/41
VARIFIX tung konsol 41/41
KONSOL HD 41/41 PT2,5 FZV 400MM
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skinnestopprop inkluderet i leveringen
- Maskiner med fastspændingsamplitude ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Længde (L) | 428 mm |
Bredde (B) | 49,5 mm |
Højde (H) | 330 mm |
Profilbredde (BP) | 41 mm |
Profilhøjde (HP) | 41 mm |
Profiltykkelse (tP) | 2,5 mm |
Effektiv længde for beslag (X) | 400 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 12,5 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 25 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 12,5 mm |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Hulafstand på montering (LA1) | 283 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 35 mm |
Materiale | Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR |
Produktvægt (pr. vare) | 3110 g |
Tilladt belastning for lastsituation 9 | 2.26 kN |
Tilladt belastning for lastsituation 8 | 3.4 kN |
Tilladt belastning for lastsituation 7 | 33.98 kN/m |
Tilladt belastning for lastsituation 6 | 22.65 kN/m |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |