Kranøje til riffelpladeboks
Kranøje til enkeltkasse
SURRINGSØJE TRANSPORTKASSE 4STK
ORSYMOBIL
Varenr.
096399 471
EAN 4099618160387
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til fastgørelse på riffelpladeboksen
- Sæt med 4 x M16 kranøjer inklusiv spændeskiver og møtrikker til selvmontering
- Maksimal belastning: 1.200 kg
Bredde | 60 mm |
Længde | 90 mm |
Højde | 35 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.440 kg |
Materiale | Stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!