Køretøj, sandpapir, RED PERFECT®
ZEBRA PERFECT RONDEL Ø150MM 21H K 320
Varenr. 0581353032
EAN 4048539272167
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ingen rivning eller flosning af skiven omkring kanter og støvsugerhuller
Takket være den meget rivfaste plastfilm
Kort slibetid og effektivt arbejde med fremragende resultater
- 21-huls mønster til grundig støvsugning af slibestøv
- Passer til alle kommercielt tilgængelige støtteplader
Ekstremt kraftig materialefjernelse og lang levetid
Takket være en ekstremt bred kornspredning og stearatbelægning
Korn P 80-P 120
Første slibning af fabriksgrundere for nye dele (KTL lak), afslibning af gammel maling, slibning af stenslagsskader og rustne områder, slibning af bulede områder ned til bart metal, forberedende slibning af polyester og fin spartel, opretning af spartelkanter.
Korn P 100-P 500
Første slibning af gammel maling i forbindelse med overgangen til ny maling, mattering af dækmaling, slibning af glat maling, termoplastisk akrylmaling, klar lak, vandbaseret maling, tyk folie, primer, syntetisk harpiks og nitrospartelmasser, sprayspartelmasse, 2-komponent og MS spartelmassegrundere og reaktionsgrundere.
Korn P 600-P 3000
Fjerner snavs og fejl, appelsinhudseffekt, indfanget støv og malingsløbere i klar lak.
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Kornstørrelse | P320 |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |
| Bagsidemateriale | Meget slidstærk plastfilm |
| Binding | Fuldsyntetisk harpiks |
| Materiale af slibemiddel | Aluminiumoxid |
| Spredning | Helt åben |
| Farve | Kornside rød |
| Tilgængelige korn | P 80-P 3000 |