Autoledning FLRY
Autoledning FLRY
AUTOLEDNING 1,00 MM GRÅ-RØD
ZEBRA
Varenr.
07700914
EAN 4011231765091
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
Plastspole til ORSY® 10 rullesystem
- Førsteklasses kvalitet med 99,9 % kobberindhold
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Udvendig PVC-kappe
- Fri for silikone, cadmium og bly
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Ledningstværsnit | 1.0 mm² |
Farve | Grå |
Udvendig diameter | 2 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 85 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!