Krokodilleklemmer
Krokodillenæb, isoleret
KROKODILLE KLEMME, TIL 071553 440, 2STK.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Isolering: PVC
- Kontakt: forniklet stål
- Sikkerhedsfatning i isoleret hus med indvendigt gevind
- Min./maks. temperaturområde: -10 til +55 °C
- Indhold: Et rødt og et sort griberedskab
Farve | Rød, Sort |
Maks. nominel strøm | 5 A |
Maks. nominel spænding | 600 V |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT II |
Maks. spændeområde | 8 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 2 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)