Kronemøtrik, lav profil, fingevind DIN 937, stål, 17H/22H, ulegeret
DIN 937 stål ulegeret fingevind
KRONEMØTRIK DIN937 17H NV41 BLK M27X1,5
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (D) | M27 x 1,5 |
Højde (h1) | 30 mm |
Nøglevidde (s1) | WS41 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Hårdhedskategori | 17H |
DIN | 937 |
Bredde over hjørner (e) | 45.2 mm |
Ansatspunkt for nøglebit (m1) | 16.6 mm |
Stigning | 1.5 mm |
Datablad (0)